Beli cutter pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Cutter INGCO HPC0142 Gunting Pipa Aluminium/Tembaga/Besi/PVCCan cut copper pipe & aluminum pipe & steel pipeCutting diameter:10-42mmWith high Quality blade
  2. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  3. KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Type: Tube Cutter
    • Size (mm): 3-30
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 150x100x50
  4. KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  6. TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

  7. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  8. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  9. TRUSCO PVC Pipe Cutter
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO PVC Pipe Cutter
    Deskripsi:
    For cutting of PVC pipe and polyethylene pipe.
    atribut:
    • Purpose of Use: For cutting PVC pipe and polyethylene pipe.
  10. SUPER TOOL Mini Tube Cutter for Copper Pipe
    Mulai

    Rp499.900

    SUPER TOOL Mini Tube Cutter for Copper Pipe
    Deskripsi:
    -Suitable for cutting thin-wall stainless (wall thickness: 1mm or less), steel and copper pipes.-There is no chip, the sharpness is outstanding.
    atribut:
    • Cutting Performance: 1/8-1 1/4inch (3-32mm)
    • Total Length: 126mm
    • Max Wall Thickness: 3mm
  11. SPACIO Cutter for Spacia Pipe (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp999.900

    SPACIO Cutter for Spacia Pipe (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Included Accessories: Spare blade / deburring
    • Material: Body/frame = Aluminium Alloy, Cutter blade = Special Alloy steel
  12. Kennedy Spring Loaded Automatic Pipe Cutter
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Spring Loaded Automatic Pipe Cutter
    Deskripsi:
    Designed to cut copper, brass, aluminium, plastic and thin wall conduit, this pipe cutter has a 3-30mm capacity and spring loaded mechanism. It also features an internal pipe deburrer.
    atribut:
    • Special Features: Internal Deburrer
    • Type: Automatic Pipe Cutter
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper Plastic
    • Minimum Pipe Capacity: 3mm
    • Product Number: KAPC030
    • Pipe Capacity: 3 to 30mm
    • Maximum Pipe Capacity: 30mm
    • Part Number: KEN5884720K
  13. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  14. SATA Ratchet Pipe Cutter
    Mulai

    Rp10.999.900

    SATA Ratchet Pipe Cutter
    Deskripsi:
    97315 Ratchet Tube Cutter Ø16-35MM Product Introduction ● Automatic feed function, the blade feeds through the automatic ratchet, the mechanism maintains a constant feed amount, no manual feed is required ● The ratchet operating angle is only 7.5°, no need for circular cutting, and can be operated in narrow corners ● The main body is made of aluminum alloy, with a chrome-plated surface for wear and corrosion resistance ● The ratchet release button prevents the ratchet head from locking
    atribut:
    • Cutting Wall Thickness-Stainless Steel Pipe Wall Thickness (mm): 1.5~3.0
  15. MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp999.900

    MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    -You can cut cleanly without cutting any chips.-For cutting PVC pipe, polyethylene pipe.
Daftar Harga cutter pipe Terbaru October 2026
BEST TOOL One Action Pipe CutterRp99.900
INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp95.900
RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp5.099.900
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp279.900
KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp169.900
KRISBOW Screwdriver (Obeng)Rp99.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)Rp389.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait